VALOISTE - Kattovalais Valoiste Masku LED - 19W, 1990lm, 3000K, IK10

Valoiste Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

395 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

6410045046095

Sähkönumero

4504609

Toimittajan tuotenumero

VA53000234

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

400 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

400 mm

Ulkohalkaisija:

400 mm

Korkeus/syvyys:

110 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valoiste Masku LED ulko-/ sisävalaisin. Teholuokka 19W,1990lm. Värilämpötila 3000K. Väri valkoinen (RAL9006). IK10, IP66. SuojakupuOpaali PC. Koko halkaisija400x110mm.

Valoiste Masku LED 19W 3000K
Yleistä:
Iskun- ja säänkestävä pinta-asennettava LED-plafondi sisä- ja ulkotiloihin. Teholuokka 19W, 1990lm.  Värilämpötila 3000K.  Kotelointiluokka IP66, IK10.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥90.

Rakenne:
Runko valmistettu PC-muovista, värisävy valkoinen (RAL9016). Suojakupu opaali PC.

Asennus:
Asennus seinään tai kattoon. Ketjutettava -o- 3x2,5mm2.

Muuta:
Saatavana liiketunnistimella tai yhdistelmäsensorilla (hämäräkytkin+liiketunnistin). Saatavana myös himmenettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V) sekä turvavaloyksiköllä (3h).