VALOISTE - Kattovalais Valoiste Masku LED - 19W,2020lm,4000K,IK10,IP66


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Valoiste Masku LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410045046101
Sähkönumero
4504610
Toimittajan tuotenumero
VA53000241
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Ulkohalkaisija:
400 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
110 mm
Valoiste Masku LED 19W 3000K
Yleistä:
Iskun- ja säänkestävä pinta-asennettava LED-plafondi sisä- ja ulkotiloihin. Teholuokka 19W, 2020lm. Värilämpötila 4000K. Kotelointiluokka IP66, IK10.
LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥90.
Rakenne:
Runko valmistettu PC-muovista, värisävy valkoinen (RAL9016). Suojakupu opaali PC.
Asennus:
Asennus seinään tai kattoon. Ketjutettava -o- 3x2,5mm2.
Muuta:
Saatavana liiketunnistimella tai yhdistelmäsensorilla (hämäräkytkin+liiketunnistin). Saatavana myös himmenettävällä virtalähteellä (DALI, Push L ja 1-10V) sekä turvavaloyksiköllä (3h).