VALOISTE - Moduuliva Valoiste Vaasa P LED - 35W, 3240lm, 4000K, IP40, DALI

Valoiste Oy
KopioiKopioi
VALOISTE - Moduuliva Valoiste Vaasa P LED - 35W, 3240lm, 4000K, IP40, DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 35 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

6410042472385

Sähkönumero

4247238

Toimittajan tuotenumero

VA42435840P-DALI

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

35 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

595 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

57 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valoiste Vaasa P 600 LED 35W 3240lm 4000K himmennys DALI, 600x600 moduulivalaisin lamelliritilällä, low UGR, IP40, valkoinen(RAL9003), mitat 595x595x57mm, piilolistakattoon, ketjutettava -o- 5x2,5mm2, DALI-himmennys.