VALOISTE - Pollariva Valoiste Kotka F LED - 22W,1900lm,3000K,IK09,musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK09
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045046026
Sähkönumero
4504602
Toimittajan tuotenumero
VA12559785
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valonjako:
heijastin
Halkaisija:
165 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valoiste Kotka F LED
Yleistä:
Suomessa valmistettu, iskunkestävä LED-pollarivalaisin ympärisäteilevällä (360°) valokeilalla ja tasaisella \"hatulla\". Pollari soveltuu hyvin piha- ja puistoalueiden valaisuun niin yksityispihoissa kuin julkisilla alueilla. Korkeus 900mm, erikoistilauksesta myös muut korkeudet. IP65, IK09. Vakiovärinä harmaa ja musta. Muut RAL-sävyt erikoistilauksesta.
Myyntipakkaus ei sisällä kiinnikkeitä, jotka on tilattava erikseen asennustavan mukaan:
- asennus betonijalustaan (ø=60mm) kuumasinkityllä betonijalustasovitteella (BJS, Snro 4604400)
- valukori betonivaluun
- maatuki (routimattomaan maahan)
- pulttikiinnikesarja betonilaattaan
Rakenne:
Runko pyöreää alumiiniprofiilia (ø=165mm), valaisinosa ja pohjaosa alumiinivalua. Alumiiniheijastin. Valoaukon suojakupu kirkasta, iskunkestävää ja UV-suojattua polykarbonaattia. Vaihdettava LED-moduuli.
Asennus:
Ketjutettava -o- 3x2,5mm2, kaksi kaapelin läpivientiholkkia sarjajohdon jatkamiseen.
VALOISTE -tuote
Tutustu VALOISTE-sarjaan


