Etusivu
Varastointi päättyy

VALOISTE - Puhdastila Valoiste Ranua LED - 43W,4250lm,4000K,IP65

Valoiste Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 43 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042472224

Sähkönumero

4247222

Toimittajan tuotenumero

VA53715008

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

43 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

596 mm

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

596 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

85 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valoiste Ranua LED IP65 LED, puhdastilavalaisin vaativiin tiloihin. Suora valonjako. Teholuokka 43W, 4250lm, 4000K, LED L90B1050.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 90, 596x596x85mm. Opaali häikäisysuoja.

Valoiste Ranua LED 43W IP65
Yleistä:
Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin.  Teholuokka 43W, 4250lm. Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Runkokoko: 600x600mm. Värilämpötila 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥90.

Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Opaali häikäisysuoja.

Asennus:
Uppoasennus näkyvään 600x600 T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3x2,5mm2.
Muuta:
Himmennysvaihtoehdot: DALI, 1-10V ja Push L.

VALOISTE

VALOISTE -tuote

Tutustu VALOISTE-sarjaan