VALOISTE - Puhdastila Valoiste Ranua LED - 43W,5300lm,4000K,IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 43 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
827 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 177 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Valoiste Ranua LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042472248
Sähkönumero
4247224
Toimittajan tuotenumero
VA53715036
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
43 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
596 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
596 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
85 mm
Valon väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valoiste Ranua LED 43W IP65
Yleistä:
Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin. Teholuokka 43W, 5300lm. Värilämpötila 4000K.
Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet).
Runkokoko: 600x600mm. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65.
LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥90.
Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Mikroprismoitettu häikäisysuoja.
Asennus:
Uppoasennus näkyvään 600x600 T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3x2,5mm2.
Muuta:
Himmennysvaihtoehdot: DALI, 1-10V ja Push L.



