Etusivu
Varastointi päättyy

VALTAVALO - LED-valoputki - G4 15W 90cm 230V G13 840 F

Valtavalo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 65...65 mA

  • Lampputeho - 15...15 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 2000...2000 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047020925

Sähkönumero

4702092

Toimittajan tuotenumero

VV15E090G4-840

Tukkuerä

50

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

65...65 mA

Lampputeho:

15...15 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

2000...2000 lm

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kanta:

G13

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Säteen kulma:

120...120 °

Lamppumerkintä:

T8

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

125000 h

Tehokerroin:

0.95

Valotehokkuus:

133 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Rungon väri:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Halkaisija:

26 mm

Pituus:

906 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Kauko-ohjaus:

ei

VALTAVALO G4 LED-VALOPUTKI 90CM 15W 4000K 840 OPAALI KUPU

VALTAVALO® G4 LED-VALOPUTKI
Välkkymättömät LED-valoputket saapuivat. Valtavalo G4 on markkinoiden ensimmäinen välkkymätöntä valoa tuottava LED-valoputki. Sen keskimääräinen elinikä on 125 000 tuntia ja takuu 7 vuotta (5+2). G4 LED-valoputket valmistetaan Suomessa täysin automatisoidulla tuotantolinjalla standardin EN62776 mukaisesti. Jokainen LED-valoputki käy läpi monivaiheisen sähkö- ja valo-ominaisuustestin. Asiakas voi olla siis varma tuotteen erinomaisesta laadusta.