varastointi päättyy

VALTAVALO - LED-valoputki - G5 18W 120cm 230V G13 840 F

Valtavalo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 80...80 mA

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 3000...3000 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047663238

Sähkönumero

4766323

Toimittajan tuotenumero

VV18E120G5-840

Tukkuerä

50

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

80...80 mA

Lampputeho:

18...18 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

3000...3000 lm

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Lamppumerkintä:

T8

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

125000 h

Tehokerroin:

0.95

Valotehokkuus:

167 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Rungon väri:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Halkaisija:

26 mm

Pituus:

1211 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Kauko-ohjaus:

ei

Valtavalo G5 LED-valoputki 120cm 18W 4000K 840 opaali kupu

G5 LED-valoputkiLuotettava kotimainen LED-valonlähde nyt entistäkin valovoimaisempana – valotehokkuus jopa yli 180 lm/w. 125 000 tunnin käyttöikä ja 7 vuoden takuu. Välkkymätön valo. Valmistetaan Suomessa Valtavalon omassa tuotantolaitoksessa standardin EN62776 mukaisesti.