Etusivu
Varastointi päättyy

VALTAVALO - Suljettu teollisuusvalaisin - LED-Anticor 150cm G13 LEDx2

Valtavalo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Rungon väri - ruostumaton teräs

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043040200

Sähkönumero

4304020

Toimittajan tuotenumero

A2580AN2X5P

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Lampunpidin:

G13

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Valonjako:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Leveys:

200 mm

Korkeus/syvyys:

95 mm

Pituus:

1605 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

LED-Anticor 150cm G13 LED x 2 IP65

IP-65 suojausluokan teollisuusvalaisinrunko
  • Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden sisä- ja ulkotilat, tehdashallit, maataloustilat ja varastot.
  • Korkean suojausluokkansa vuoksi soveltuu erittäin hyvin pölylle ja kosteudelle alttiiden tilojen valaisuun.
  • Takuu 5 vuotta
  • Valaisin runko IP65 ja D-luokitettu.
  • IK10-luokka
  • Kotelo ruostumatonta terästä
  • Salvat ruostumatonta terästä
  • Kupu karkaistua lasia
  • Kytkentä: kolminapainen liitin, läpivientiholkki valaisimen päädyssä.
Asennettavuus ja huollettavuus
  • Asennus valaisinkiskoon tai ripustusasennus
  • Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa, kuin valoputken vaihdon.
  • Valtavalo LED-valoputket ovat helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötöitä.
  • Huoltovälin maksimoimiseksi valaisin voidaan varustaa erittäin pitkäikäisillä Valtavalon LED-valoputkilla.