VALUKUMPU - Putkilaippa Pike Pro - PIKE KL60 LAIPPA Komposiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 105 mm
Korkeus - 145 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034050010
Sähkönumero
3405001
Toimittajan tuotenumero
PIKE PRO KL 60
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
105 mm
Korkeus:
145 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
PIKE PRO putkilaippa KL60 (komposiitti)
PIKE PRO putkilaippa KL60 (komposiitti)
PIKE PRO putkilaippa KL60 (komposiitti)


