VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Kiinteä järjestelmä koulutu 1h

Vandernet Oy
KopioiKopioi
VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Kiinteä järjestelmä koulutu 1h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641500

Sähkönumero

6313601

Toimittajan tuotenumero

KKPER2

Tukkuerä

1

Järjestelmän perehdytyskoulutu

Perehdytyskoulutus kiinteästi asennettuun Sicurpal putoamissuojainjärjestelmään ja sen käyttöön. Ei sisällä osiota, jossa osallistujat pukisivat itse varusteita päälle ja käyttäisivät niitä. Kesto 1 h. Osallistujamäärä rajoittamaton, eli kustannus per hlö on sitä pienempi mitä enemmän on osallistujia.

Tavoite:
Koulutus auttaa ymmärtämään ankkurijärjestelmän perusominaisuudet: Mitä asioita järjestelmään liittyy (dokumentaatio, järjestelmäkyltit, merkinnät, rajoitukset (käyttäjien määrä, turvaetäisyydet jne.), mahdollisuudet, määräaikaistarkastamistarpeiden ymmärtäminen), tiedot siitä miten järjestelmää lähestytään turvallisesti, miten siihen liitytään, miten irrottaudutaan ja mitä tulee huomioida liittyen pelastusvalmiuteen.

Kohderyhmät:
Kaikki putoamisvaarallisissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelevät, jotka kiinnittyvät putoamissuojaimillaan kiinteisiin ankkurijärjestelmiin: Kiskojärjestelmät, vaijerijärjestelmät, kattoankkuripollarit jne. Tätä perehdytystä käytetään myös mm. Sicurpal työmaakaiteiden perehdytykseen.

Kouluttaja suorittaa mahdolliset työ- ja tekniikkanäytökset, eli kyseessä ei ole korkeanpaikantyöskentelyyn koulutukseen osallistuvia pätevöittävä koulutus.

Lisätietoa:
Oikeilla varusteilla, järjestelyillä ja koulutuksella voidaan nopeuttaa, tehostaa ja tehdä työ miellyttäväksi sekä turvalliseksi. Koulutus sisältää vahvan asennekasvatusteeman oikeanlaiseen turvallisuusajatteluun, jolloin koulutettavat ymmärtävät turvallisen työskentelyn tärkeyden, niin itselleen kuin lähiomaisilleenkin.
Koulutusta saanut ammattilainen on työnantajalle riskitön sijoitus, ja vastuullinen, turvalliset työolosuhteet järjestävä työnantaja on työntekijälle vähimmäisvaatimus.

Koulutuksessa käytetään seuraavien valmistajien varusteita: Sicurpal, Edelrid, CT, Ikar, Kask.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.

Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus