Etusivu

VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Köysityökoulutus 2pv

Vandernet Oy
KopioiKopioi
VANDERNET KOULUTUS - Koulutus - Köysityökoulutus 2pv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023641494

Sähkönumero

6313610

Toimittajan tuotenumero

KKRAC1

Tukkuerä

1

Korkeanpaikantyö Rope Access. Max. 6hlö Köysityöskentelyn koulutus. Käytännön harjoittelusta koostuva koulutus työtehtäviin missä työskennellään, laskeudutaan tai noustaan köysien varassa roikkuen. Kesto 2 työpäivää. Osallistujamäärä enintään 6 hlö.

Kohderyhmät:
Rope access köysityöskentelijät, teollisuus, pelastusala, poliisi, rajavartiolaitos, erikoisjoukot, siivoojat, elämyspuistojen rakentajat ja ohjaajat, ja kaikki muut alat joilla köysien varassa työskentelyllä voidaan tehostaa toimintaa ja ratkaista vaikeapääsyisiin paikkoihin liittyviä haasteita.

Tavoite:
Valmistaa koulutettavat köysissä roikkuen tapahtuvaan liikkumiseen ja työskentelyyn sekä niihin liittyvään suoraan pelastusvalmiuteen.

Peruskoulutuksen sisältö:
- Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen
- Oikeiden varusteiden valinta ja käyttö
- Kohteen lähestyminen
- Ankkuripisteen valinta ja valmistelu
- Kaksiköysijärjestelmän periiaatteet ja rakentaminen
- Köysistössä liikkuminen eri tekniikoin
- Loukkaantuneen pelastaminen köysistöstä

Voidaan järjestää myös syventävänä koulutuksena, jolloin sisältö:
- Ankkuripisteiden rakentaminen vaikeapääsyisiin kohteisiin
- Vaikeasti saavutettavien kohteiden lähestyminen ylä-, ala- ja sivusuunnasta köysien avulla
- Väliankkureiden ohittaminen köysityöskentelyssä
- Pelastaminen köysityöskentelytilanteessa haastavimmista kohteista.

Koulutuksen sisältö tarkentuu lähtötason ja koulutettavien tarpeen mukaan.

Lisätietoja:
Osallistuminen peruskurssille ei edellytä aiempaa kokemusta putoamisvaarallisella alueella työskentelystä.
Saatavilla suomeksi ja englanniksi.
Perustuu IRATA (Industrial Rope Access Training Associationb ja SPRAT) tekniikoihin ja työskentelymenetelmiin olematta sertifioitu IRATA tai SPRAT koulutus.
Voidaan järjestää tilaajayrityksen tiloissa, tai koulutustiloissa Helsingin Vallilassa, jossa on koulutuskäyttöön suunnitellut rakenteet.
Hintaan sisältyy kaikki koulutuksessa tarvittavat henkilösuojaimet.
Koulutuksesta saa todistuksen, joka kertoo työntekijän ammattitaidosta rope access köysityöskentelyssä.
Olosuhteet, joissa putoamissuojaimia käytetään, ovat vaativia. Tämän vuoksi suosittelemme koulutuksen uusimista vuoden välein.
Koulutushintoihin lisätään kilometrikorvaukset ja mahdolliset yöpymiset.

Sovi koulutusajankohta: Vandernet Oy / Pasi Halmisto: 0400-429 291, [email protected]
www.vandernet.com/koulutus

LASKETTAESSA KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA kannattaa huomioida, että työntekijöiden koulutuksesta syntyneet menot ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Lisäksi vähintään 6 h kestävästä koulutuksesta työnantaja voi nykyään vähentää verotuksessa myös Koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet työntekijöiden koulutusajan palkkakuluista. Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/

Varustekokonaisuus rakennetaan aina tapauskohtaisesti vastaamaan tarpeita. Pääasiallisesti hyödyntäen Edelrid, CT, Ikar, Sicurpal ja Kask varusteita.