VANDERNET - Putoamissuojain - Kaa talja-liitosköysi 1,5m

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - väkipyörä

  • Materiaali - muu

  • Maksimi kantokyky - 1100 kg

  • Paino - 575 g

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545120065

Sähkönumero

6318045

Toimittajan tuotenumero

881321500170

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

väkipyörä

Materiaali:

muu

Maksimi kantokyky:

1100 kg

Paino:

575 g

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

EN354. Säätöjarrulla

Säädettävä liitosköysi ja automaattisesti lukkiutuva talja helposti hallittavalla laskukammella, ja kaikki samassa tuotteessa. Poikkeuksellisen kevyt, monikäyttöinen, tehokas ja erittäin käytännöllinen käyttövalmiina toimitettava varuste pelastuskäyttöön ja teollisuuden tarpeisiin. Hihnarakenteen ansiosta paino ja koko on saatu minimoitua ja käytettävyys tehtyä ihanteelliseksi. Erinomainen 91 % tehokkuus. Molemmissa päissä kierronestäjät, jotka ehkäisevät ongelmatilanteita ja tekevät käytöstä sujuvampaa. Toimitetaan suojaavassa kuljetuspussissa, josta käyttöönotto on nopeaa.

Integroitu köysitarrain estää takaisin liukumisen nostoliikkeen jälkeen. Voidaan käyttää myös ilman automaattilukitustoimintoa, ja hihnan päässä oleva käsiote helpottaa käsittelyä.

Mahdollistaa mm. tehokkaan työasemoitumisen hyvään työasentoon, uhrin nostamisen ja poimimisen kyytiin sekä hallitus laskemisen, järjestelmien kiristämisen jne. Erityisen näppärä putoamissuojaimen varassa roikkuvan henkilön pelastamiseen. Käyttöönotto sekä uhrin nostaminen tapahtuu nopeasti ja helposti. Kokonaisuus on aina heti käyttövalmis notkean suojasukan ansiosta, joka eliminoi sotkeutumisriskin. Erittäin kompakti rakenne, mikä mahdollistaa käytön myös silloin kun etäisyys ankkuriin on hyvin lyhyt (esim. ahtaissa tiloissa, säiliön päällä, kolmijalan kanssa jne.).

Taljaustehokkuus: Mekaanisen 4:1-taljaustehokkuuden ansiosta käyttäjään kohdistuu vain neljännes vedettävän taakan painosta, ja toisin päin käytettynä 5:1.

Murtolujuus 11 kN. Sertifiointi: CE EN354. Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia +10 vuotta käyttöä).
Varustettu RFID sirulla seurattavuuden ja määräaikaistarkastamisen helpottamiseksi.

Saatavissa kolme pituutta:
0,8 m (paino 500 g)
1,5 m (paino 575 g)
4 m (paino 891 g)

Tarvitset lisäksi lukkosulkurenkaat Kaa liitosköyden molempiin päihin. Suosittelemme Edelrid Oval Power Triple Lockia.

Saatavilla seuraavat varaosat:
Kaa varaosasukka (kaikkina kolmena pituutena)
Kaa varaosasolki
Kaa varaosapussi