VANDERNET - Putoamissuojaintarvike - Plate Kit 12x110mm SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8053841305249
Sähkönumero
6315300
Toimittajan tuotenumero
AP-6301-000-12
Tukkuerä
1
Ruostumaton AISI 316L teräs
Ankkuripiste väliaikaisiin sekä pysyviin asennuksiin kiveen tai betoniin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malli, joka soveltuu yhden käyttäjän ankkuroitumiseen ja putoamiselta suojaamiseen niin työkäytössä kuin kiipeilyseinilläkin.
Täydellinen kokonaisuus:
Mekaanisesti laajeneva 12 mm kiilapultti prikkoineen sekä muttereineen ja ankkurinlehti.
Stainless Steel malli on suunniteltu kestämään myös ulkoilma-asennusten vaatimukset.
Suuri kiinnitysaukko helpottaa sulkurenkaiden kiinnittämistä ja mahdollistaa myös kahden paksurunkoisen sulkurenkaan kiinnittämisen samaan ankkuriin.
Ihanteellinen muotoilu, jonka ansiosta pultin mutteri ei ole lainkaan kiinnitysaukon tiellä missään asennusasennossa, jonka ansiosta käyttö on tehokasta ja helppoa.
Pulttia varten porataan 12 cm syvä halkaisijaltaan 12 mm reikä. Ankkurin lehti voidaan haluttaessa irrottaa, jolloin pintaan jää näkyviin vain lyhyt pätkä kierretappia. Ankkurin lehti voidaan kiinnittää kierteeseen uudelleen, tai hyödyntää muissa ankkuripisteasennuksissa esim. kiinnittämällä soveltuvalla pultilla teräspalkkiin.
Murtolujuus sivulle kuormitettaessa (=leikkausmurtolujuus): 25 kN. Ulosvetolujuus 25 kN. Täyttää EN 795 luokka A, EN 959 ja UIAA-123 standardien vaatimukset. CE. Materiaali: AISI 316 L ruostumaton teräs.
Kokonaisuuden kaikki osat on valmistettu samasta metallista korroosionkeston maksimoimiseksi. Pituus: 11 cm. Paino: 142 g. Testattu yksittäin. Maksimielinikä rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla seuraavat varaosat: Plate 12 ankkurinlehti SS Anchor Bolt 12x110mm SS pultti
Määräykset vaativat, että rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten: Ympäristöministeriön Asetus Rakennusten Käyttöturvallisuudesta <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007> kohta 25 § Huoltomahdollisuudet.
Ankkuripiste väliaikaisiin sekä pysyviin asennuksiin kiveen tai betoniin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malli, joka soveltuu yhden käyttäjän ankkuroitumiseen ja putoamiselta suojaamiseen niin työkäytössä kuin kiipeilyseinilläkin.
Täydellinen kokonaisuus:
Mekaanisesti laajeneva 12 mm kiilapultti prikkoineen sekä muttereineen ja ankkurinlehti.
Stainless Steel malli on suunniteltu kestämään myös ulkoilma-asennusten vaatimukset.
Suuri kiinnitysaukko helpottaa sulkurenkaiden kiinnittämistä ja mahdollistaa myös kahden paksurunkoisen sulkurenkaan kiinnittämisen samaan ankkuriin.
Ihanteellinen muotoilu, jonka ansiosta pultin mutteri ei ole lainkaan kiinnitysaukon tiellä missään asennusasennossa, jonka ansiosta käyttö on tehokasta ja helppoa.
Pulttia varten porataan 12 cm syvä halkaisijaltaan 12 mm reikä. Ankkurin lehti voidaan haluttaessa irrottaa, jolloin pintaan jää näkyviin vain lyhyt pätkä kierretappia. Ankkurin lehti voidaan kiinnittää kierteeseen uudelleen, tai hyödyntää muissa ankkuripisteasennuksissa esim. kiinnittämällä soveltuvalla pultilla teräspalkkiin.
Murtolujuus sivulle kuormitettaessa (=leikkausmurtolujuus): 25 kN. Ulosvetolujuus 25 kN. Täyttää EN 795 luokka A, EN 959 ja UIAA-123 standardien vaatimukset. CE. Materiaali: AISI 316 L ruostumaton teräs.
Kokonaisuuden kaikki osat on valmistettu samasta metallista korroosionkeston maksimoimiseksi. Pituus: 11 cm. Paino: 142 g. Testattu yksittäin. Maksimielinikä rajoittamaton. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Saatavilla seuraavat varaosat: Plate 12 ankkurinlehti SS Anchor Bolt 12x110mm SS pultti
Määräykset vaativat, että rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten: Ympäristöministeriön Asetus Rakennusten Käyttöturvallisuudesta <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007> kohta 25 § Huoltomahdollisuudet.


