VANDERNET - Työsukat - StormSock LW Boot Black S
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - puolikorkea
Sukan koko - 36...39
Sisältää puuvillaa - 0 %
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
610306141217
Sähkönumero
6333122
Toimittajan tuotenumero
7100896M-845
Tukkuerä
3
Korkeus:
puolikorkea
Sukan koko:
36...39
Sisältää puuvillaa:
0 %
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
sekoite
Väri:
musta
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Lämpöominaisuus:
ympärivuotinen
ESD-testattu:
ei
FR (fire retandant) -versio:
ei
Koko (US/CA):
S
Täysin vedenpitävä sukka työkäyttöön ja ulkoiluun miehille ja naisille. Sukka toimii parhaiten viileissä ja märissä olosuhteissa, joissa jalkojen pitää pysyä lämpiminä ja kuivina. Sukan varsi on puoleen sääreen ja sukan sisäpinnan neulos on kauttaaltaan ohutta merinovillaa.
Sukan uloin kerros on neulottu Nylon-kuidusta, joka suojaa jalkaa ja kuivuu nopeasti. Sukassa on HydroTech-kalvo joka siirtää kosteuden pois jalasta, mutta ei päästä kosteutta ulkopuolelta sukkaan. Sukan sisäpinta on yhdistelmä merinovillaa, polyesteria, nylonia ja lycraa. Merinovilla on lämmin ja mukavan tuntuinen sekä tuntuu lämpöiseltä myös kosteana. Vedenpitävyys >10 000 mm. Hengittävyys >15 000 g/m2/24h
Vinkki: Käytä sukkaa Bridgedale Thermal Liner-alussukan kanssa, jolloin saat kahden sukan yhdistelmästä vielä lämpimämmän.
Koot: S 36-39, M 40-43, L 44-47, XL 48+
Väri: musta (black/mid grey)
Pakkauksessa yksi pari
Materiaalit:
Ulkopuoli:
95 % Nylon/polyamidi
5 % Lycra/elastaani
Sisäpuoli:
45 % Merinovilla
45 % Polyester
7,5 % Nylon/polyamidi
2,5 % Lycra/elastaani
Kalvo: 100 % polyuretaani
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 5 vuotta.
Pesuohjeet: suositellaan pestäväksi nurinpäin. Pese tummat värit erillään. 40°C hienopesu. Älä käytä huuhteluainetta. Valkaisu, silitys ja kuivapesu kielletty. Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.


