VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu 9V (HR 9V) 200mAh

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 200 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 15.7 mm

  • Kokonaiskorkeus - 48.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496550814

Sähkönumero

8740294

Toimittajan tuotenumero

56722101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

9 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

200 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

15.7 mm

Kokonaiskorkeus:

48.5 mm

Leveys:

26.6 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

9V

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

nikkelimetallihybridi

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

36 g

Esiladattu heti käyttövalmis NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilmanmuistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä- 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuukaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.

Esiladattu heti käyttövalmis Rechargeable Power NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä - 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuukaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan