VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife 9V (6LR61) 2kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Kennojen lukumäärä - 2

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - blokki

  • IEC-luokitus - 6LP3146

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496638468

Sähkönumero

8740359

Toimittajan tuotenumero

4122101412

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

9 V

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

blokki

IEC-luokitus:

6LP3146

Pituus:

17.5 mm

Kokonaiskorkeus:

48.5 mm

Leveys:

26.2 mm

Paino:

46 g

VARTA Longlife 9V-paristo 2 kpl:n pakkauksessa. Pitkäkestoista energiaakodin perustarpeisiin.

VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa. Se toimii erityisen hyvin laitteissa, joissa on jatkuva matala energian tarve, kuten esimerkiksi kaukosäätimet, seinäkellot, radiot, mikrofonit tai taskulamput. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. 5 vuoden säilyvyysaika.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan