VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife AA (LR6) 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AA (mignon)
IEC-luokitus - LR 6
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496525232
Sähkönumero
8740397
Toimittajan tuotenumero
4106101461
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
LR 6
Pituus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
23.2 g
VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin,esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissaLonglife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaistahuippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla
VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla
VARTA Longlife antaa pitkäkestoista energiaa kodin peruslaitteisiin, esim. kaukosäätimiin, seinäkelloihin ja radioihin. Näissä laitteissa Longlife-paristo erottuu edukseen pitkällä toiminta-ajalla. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla



