Varastointi päättyy

VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power AAA, 12 kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 12

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - AAA (mikro)

  • IEC-luokitus - LR 03

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496593033

Sähkönumero

8741902

Toimittajan tuotenumero

04903121482

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

12

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

AAA (mikro)

IEC-luokitus:

LR 03

Pituus:

44.5 mm

Halkaisija:

10.5 mm

Paino:

11.4 g

Tehokas alkaliparisto paljon energiaa vaativiin laitteisiin kuten lelut, langattomat hiiret, taskulamput, jne. Saksalaista huippulaatua 10 vuoden säilyvyysajalla. Sertifioitu pohjoismaisen Joutsenmerkin mukaisesti.