VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power AAA (LR03) 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AAA (mikro)
IEC-luokitus - LR 03
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496559749
Sähkönumero
8741905
Toimittajan tuotenumero
4903121414
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Pituus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
11.4 g
-


