Poistunut tuote

VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - Longlife Power C (LR14), 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - C (baby)

  • IEC-luokitus - LR 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496559350

Sähkönumero

8740748

Toimittajan tuotenumero

4914121414

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

C (baby)

IEC-luokitus:

LR 14

Pituus:

50 mm

Halkaisija:

26.2 mm

Paino:

65.8 g

Longlife Power (ent. High Energy) on tehokas paristo paljon energiaavaativiin laitteisiin. Valimistettu Saksassa. Single Press Out toiminnonavulla paristopakkaus helppo avata ja säilyttää paristoja.Joutsenmerkki, 10v säilytysaika. 4 kpl/pkt

Longlife Power (ent. High Energy) on tehokas paristo paljon energiaa vaativiin laitteisiin. Valimistettu Saksassa. ’Single Press Out’ toiminnon avulla paristopakkaus helppo avata ja säilyttää paristoja. Joutsenmerkki, 10v säilytysaika. 4 kpl/pkt