VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - N (LR1) 2-pack

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 850 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 2

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - N (lady)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496747276

Sähkönumero

8740720

Toimittajan tuotenumero

4001101402

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.5 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

850 mAh

Kennojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

N (lady)

IEC-luokitus:

LR 1

Kokonaiskorkeus:

30.2 mm

Halkaisija:

12 mm

Paino:

10 g

Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 850mAh.Korkeus 20,2mm, halkaisija 12mm, paino 10g.

Laadukkaat VARTA Electronics -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Alkaliparisto, jännite 1,5V, kapasiteetti 850mAh. Korkeus 20,2mm, halkaisija 12mm, paino 10g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan