VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - VARTA Industrial 9V (6 LR 61)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Kennojen lukumäärä - 20
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - blokki
IEC-luokitus - 6LP3146
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496356805
Sähkönumero
8741650
Toimittajan tuotenumero
4022211111
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
9 V
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
6LP3146
Pituus:
17.5 mm
Kokonaiskorkeus:
48.5 mm
Leveys:
26.5 mm
Paino:
46 g
VARTA Industrial 9V (6 LR 61). 20 kpl / levy. Paristot on varustettuoikosulkusuojahatuilla.Varastointiaika 5 vuotta. Käyttölämpötila -20 -+50 astetta.
Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Nämä ammattitason tehokkaat ja laadukkaat paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa viiden vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla. Myydään 20 kpl:n pahvitarjottimella.
Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Nämä ammattitason tehokkaat ja laadukkaat paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa viiden vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla. Myydään 20 kpl:n pahvitarjottimella.


