VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - VARTA Industrial AA (LR6)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AA (mignon)
IEC-luokitus - LR 6
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496882076
Sähkönumero
8740722
Toimittajan tuotenumero
4006211111
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
LR 6
Pituus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
23.8 g
VARTA Industrial AA (LR6).10 kpl / pakkaus. Varastointiaika 10 vuotta.Käyttölämpötila -20 - +50 astetta.
Varta Industrial Pro AA 10 kpl:n pakkauksessa. Tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla ja VARTA Industrial AAA - sekä AA –paristoilla on pohjoismainen kestävän kehityksen Joutsenmerkki.
Varta Industrial Pro AA 10 kpl:n pakkauksessa. Tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla ja VARTA Industrial AAA - sekä AA –paristoilla on pohjoismainen kestävän kehityksen Joutsenmerkki.




