VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - VARTA Industrial C (LR 14)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 20
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - C (baby)
IEC-luokitus - LR 14
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496356522
Sähkönumero
8741645
Toimittajan tuotenumero
4014211111
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
C (baby)
IEC-luokitus:
LR 14
Pituus:
50 mm
Halkaisija:
26.2 mm
Paino:
65.8 g
VARTA Industrial C (LR 14). 20 kpl / levy. Varastointiaika 10 vuotta.Käyttölämpötila -20 - +50 astetta.
Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla. VARTA Industrial Pro C -paristot myydään 20kpl:n pahvitarjottimilla.
Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla. VARTA Industrial Pro C -paristot myydään 20kpl:n pahvitarjottimilla.


