Etusivu

VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - VARTA Industrial D (LR 20)

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 20

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - D (mono)

  • IEC-luokitus - LR 20

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496356454

Sähkönumero

8741647

Toimittajan tuotenumero

4020211111

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

20

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

D (mono)

IEC-luokitus:

LR 20

Pituus:

61.5 mm

Halkaisija:

34.2 mm

Paino:

136.9 g

VARTA Industrial D (LR 20). 20 kpl / levy. Varastointiaika 10 vuotta.Käyttölämpötila -20 - +60 astetta.

Varta Industrial Pro on tehokas, vuotamaton ja ilmatiiviisti suljettu alkaliparisto paljon virtaa vaativille laitteille. Saksassa valmistetut paristot säilyttävät jännitteensä pitkään, jopa kymmenen vuoden ajan valmistuksesta oikein varastoituna. Jokainen VARTA Industrial PRO-paristo on tarkistettu VARTA:n laatuosastolla. Myydään 20 kpl:n pahvitarjottimella.