VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 28 PX (4SR44)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 145 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496273911
Sähkönumero
8740580
Toimittajan tuotenumero
4028101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
6.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
145 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
4SR44
Kokonaiskorkeus:
25.2 mm
Halkaisija:
13 mm
Paino:
11.1 g
Laadukkaat VARTA Electronics erikoisparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 6,2V, kapasiteetti 145mAh. Korkeus 25,2mm, halkaisija 13mm ja paino 11,1g.
Laadukkaat VARTA Electronics erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 6,2V, kapasiteetti 145mAh. Korkeus 25,2mm, halkaisija 13mm ja paino 11,1g.
Laadukkaat VARTA Electronics erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 6,2V, kapasiteetti 145mAh. Korkeus 25,2mm, halkaisija 13mm ja paino 11,1g.


