VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 390 (SR54)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 59 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496317219
Sähkönumero
8740361
Toimittajan tuotenumero
390101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
59 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
SR 54
Kokonaiskorkeus:
3.05 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
1.16 g
Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Hopea-oksidiparisto, jännite 1,55V,kapasiteetti 59mAh. Korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm ja paino 1,16g.
VARTA V390/SR54 -nappiparisto. Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 59mAh, korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm, paino 1,16g.
VARTA V390/SR54 -nappiparisto. Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Hopeaoksidiparisto, jännite 1,55V, kapasiteetti 59mAh, korkeus 3,05mm, halkaisija 11,6mm, paino 1,16g.




