Etusivu

VARTA INDUSTRIAL - Paristo hopeaoxidi - V 394 (SR45)

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.55 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 58 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - hopeaoksidi

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496336463

Sähkönumero

8740769

Toimittajan tuotenumero

394101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.55 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

58 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

hopeaoksidi

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

SR 45

Kokonaiskorkeus:

3.6 mm

Halkaisija:

9.5 mm

Paino:

0.88 g

Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.V394/SR45, jännite 1,55V, hopeaoksidi. Korkeus 3,6mm, halkaisija 9,5mm.

Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V394/SR45, jännite 1,55V, hopeaoksidi, 58mAh. Korkeus 3,6mm, halkaisija 9,5mm, paino 0,88g.