VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR P2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1450 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496537242
Sähkönumero
8740341
Toimittajan tuotenumero
6204301401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1450 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
CR-P 2
Pituus:
35 mm
Kokonaiskorkeus:
36 mm
Leveys:
19.5 mm
Paino:
38 g
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisestiesimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Kestää hyvinäärilämpötiloja. Jännite 6V, kapasiteetti 1450mAh, Litium.
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Kestää hyvin äärilämpötiloja. Jännite 6V, kapasiteetti 1450mAh, Litium.
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Kestää hyvin äärilämpötiloja. Jännite 6V, kapasiteetti 1450mAh, Litium.


