VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR1616

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 55 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496270989

Sähkönumero

8740604

Toimittajan tuotenumero

6616101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

55 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR 1616

Kokonaiskorkeus:

1.6 mm

Halkaisija:

16 mm

Paino:

1.2 g

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 55mAh. Korkeus 1,6mm, halkaisija 16mm ja paino 1,2g.

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 55mAh. Korkeus 1,6mm, halkaisija 16mm ja paino 1,2g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan