VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2354

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 530 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496992737

Sähkönumero

8740778

Toimittajan tuotenumero

6354101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

530 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR2354

Kokonaiskorkeus:

5.4 mm

Halkaisija:

23 mm

Paino:

6.5 g

Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin,aktiivirannekkeisiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiinlaitteisiin ja kaukosäätimiin. CR2354 -litiumparisto, jännite 3V,kapasiteetti 530mAh. Korkeus 5,4mm, halk. 23mm, paino 0,7g.

Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, aktiivirannekkeisiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. CR2354 -litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 530mAh. Korkeus 5,4mm, halk. 23mm, paino 0,7g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote

Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan