VARTA INDUSTRIAL - Akku NiMh - Accu AA (HR6) 2100mAh 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2100 mAh
Kokoluokitus - AA (mignon)
Pituus - 50.5 mm
IEC-luokitus - HR6
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4008496550692
Sähkönumero
8740288
Toimittajan tuotenumero
56706101404
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2100 mAh
Kokoluokitus:
AA (mignon)
Pituus:
50.5 mm
IEC-luokitus:
HR6
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Halkaisija:
14.5 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
29 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Esiladattu heti käyttövalmis Rechargeable Power Accu NiMH-akkuparisto, joka latautuu ilman muistivaikutuksia ja jossa latauksen itsepurkautuminen erittäin vähäistä - 75 % tehosta jäljellä vielä 12 kuukautta latauksen jälkeen. Soveltuvat kaikkiin latureihin ja peruslaitteisiin.

VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


