VARTA INDUSTRIAL - Paristo alkali - V 12 GA (LR 43)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 120 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496273676
Sähkönumero
8741809
Toimittajan tuotenumero
4278101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
120 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
LR 43
Kokonaiskorkeus:
4.2 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
1.52 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Jännite 1,5V, kapasiteetti 120mAh. Korkeus 4,2mm, halkaisija 11,6mm, paino 1,52g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


