VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2025

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 160 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496276875
Sähkönumero
8741807
Toimittajan tuotenumero
6025101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
160 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2025
Kokonaiskorkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
2.5 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh. Korkeus 2,5mm,halkaisija 20mm, paino 2,5g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh. Korkeus 2,5mm, halkaisija 20mm, paino 2,5g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh. Korkeus 2,5mm, halkaisija 20mm, paino 2,5g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


