VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR 2430

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 290 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496276929
Sähkönumero
8741812
Toimittajan tuotenumero
6430101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
290 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2430
Kokonaiskorkeus:
3 mm
Halkaisija:
24.5 mm
Paino:
4 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin jakaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 290mAh. Korkeus 3mm,halkaisija 24,5mm, paino 4g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 290mAh. Korkeus 3mm, halkaisija 24,5mm, paino 4g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litium, jännite 3V, kapasiteetti 290mAh. Korkeus 3mm, halkaisija 24,5mm, paino 4g.

VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


