VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR1225

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 48 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496747047
Sähkönumero
8740747
Toimittajan tuotenumero
6225101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
48 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR1225
Kokonaiskorkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
12.5 mm
Paino:
0.9 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto,jännite 3V, kapasiteetti 48mAh, korkeus 2,5mm, halkaisija 12,5mm japaino 0,9g. UL-sertifioitu.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 48mAh, korkeus 2,5mm, halkaisija 12,5mm ja paino 0,9g. UL-sertifioitu.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 48mAh, korkeus 2,5mm, halkaisija 12,5mm ja paino 0,9g. UL-sertifioitu.

VARTA INDUSTRIAL -tuote
Tutustu VARTA INDUSTRIAL-sarjaan


