VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - Ultra Lithium 9V OEM 208 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Kennojen lukumäärä - 208
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - blokki
IEC-luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
208 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496026067
Sähkönumero
8740765
Toimittajan tuotenumero
6122301501
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
9 V
Kennojen lukumäärä:
208
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
17.5 mm
Kokonaiskorkeus:
49.2 mm
Leveys:
17.5 mm
Paino:
41 g
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitsevillelaitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi.
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitseville laitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi. Säilyy 10v oikein varastoituna.
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitseville laitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi. Säilyy 10v oikein varastoituna.


