VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - Ultra Lithium AA OEM 560 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 560
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - AA (mignon)
IEC-luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
560 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496772810
Sähkönumero
8740764
Toimittajan tuotenumero
6106301501
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
560
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
14.5 g
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitsevillelaitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi.
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitseville laitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi. Säilyy 15 v oikein varastoituna.
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitseville laitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi. Säilyy 15 v oikein varastoituna.


