VEIKKO LEHTI - Kaapelinsuojakouru keltainen - MK120/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 500 mm
Leveys - 120 mm
Korkeus - 120 mm
Materiaalin laatu - muu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052605704
Sähkönumero
5260570
Toimittajan tuotenumero
5260570
Tukkuerä
576
Pituus:
500 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Materiaalin laatu:
muu
Materiaali:
muovi
Kulma:
0 °
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muoto:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Väri:
keltainen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
5...100 mm
Merkinnällä:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Sisältää kiinnitysreiät:
ei
Iskunkestävyysluokka:
muu
Uusiomateriaalista valmistettu kaapelinsuojakouru MK120/500


