VEIKKO LEHTI - Varoituslevy 2.5x600x1000mm - PE300 KELTAINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Pituus - 0.8 m
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9750641
Toimittajan tuotenumero
9750641
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Pituus:
0.8 m
Leveys:
600 mm
Varoituslevy 2.5x600x1000mm - PE300 KELTAINEN kaapeliojaan.


