Varastointi päättyy

VENTUR - Käsienkuivaaja automaatti - SL-2002 1875W 230x332x145 IPX4

Ventur Finland Oy Ab
KopioiKopioi
VENTUR - Käsienkuivaaja automaatti - SL-2002 1875W 230x332x145 IPX4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Äänentaso käytössä - 52 dB

  • Ilman läpivirtaama - 170 m³/h

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8413893011855

Sähkönumero

8505076

Toimittajan tuotenumero

8505076

Tukkuerä

3

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Äänentaso käytössä:

52 dB

Ilman läpivirtaama:

170 m³/h

Suojausluokka:

I

Paino:

2.3 kg