VENTUR - Kylpyhuonepuhallin - SILENT100CRZ SILVER DESIGN -3C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisleveys - 100 mm
Virtaus - 95 m³/h
Väri - hopea
Asennustapa - seinäkanava
Keskilämpötila - -20...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8505172
Toimittajan tuotenumero
SILENT100CRZ SILVER DE
Tukkuerä
0
Nimellisleveys:
100 mm
Virtaus:
95 m³/h
Väri:
hopea
Asennustapa:
seinäkanava
Keskilämpötila:
-20...40 °C
Nimellisjännite:
230 V
Verkkotaajuus:
50 Hz
Pyörimisnopeus:
2400 1/min


