Etusivu

VENTUR - Moottorisäädin tyristori - REB 1N 0.1-1A IP44

Ventur Finland Oy Ab
KopioiKopioi
VENTUR - Moottorisäädin tyristori - REB 1N 0.1-1A IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 1 A

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Portaaton tehonsäätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8413893076793

Sähkönumero

8505090

Toimittajan tuotenumero

8505090

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

1 A

Vaiheiden lukumäärä:

1

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Käyttötapa:

säätönuppi

Korkeus:

80 mm

Leveys:

80 mm

Syvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Asennus pintaan tai uppoon.Toimitetaan aina pintakotelolla varustettuna.IP44