Etusivu

VENTUR - Moottorisäädin tyristori - REB 2.5N 0.25-2.5A IP44

Ventur Finland Oy Ab
KopioiKopioi
VENTUR - Moottorisäädin tyristori - REB 2.5N  0.25-2.5A IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 2.5 A

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Portaaton tehonsäätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8413893076830

Sähkönumero

8505091

Toimittajan tuotenumero

8505091

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

2.5 A

Vaiheiden lukumäärä:

1

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Käyttötapa:

säätönuppi

Korkeus:

80 mm

Leveys:

80 mm

Syvyys:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pinta tai uppoasennus. Toimitetaan aina pintakotelolla varustettuna. IP44.