Etusivu

VENTUR - Puhallin ajastin,kosteus - DECOR 300 HZ IP 44 Ø150mm

Ventur Finland Oy Ab
KopioiKopioi
VENTUR - Puhallin ajastin,kosteus - DECOR 300 HZ IP 44 Ø150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisleveys - 150 mm

  • Virtaus - 280 m³/h

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Keskilämpötila - -20...40 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8413893106247

Sähkönumero

8505030

Toimittajan tuotenumero

8505030

Tukkuerä

4

Nimellisleveys:

150 mm

Virtaus:

280 m³/h

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

seinäkanava

Keskilämpötila:

-20...40 °C

Nimellisjännite:

230 V

Verkkotaajuus:

50 Hz

Pyörimisnopeus:

2200 1/min