VENTUR - Puhallin takavedonest.ajastin - SILENT 100 CRZ 28 db Ø100mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisleveys - 100 mm
Virtaus - 95 m³/h
Väri - valkoinen
Asennustapa - seinäkanava
Keskilämpötila - -20...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8413893192561
Sähkönumero
8505004
Toimittajan tuotenumero
8505004
Tukkuerä
6
Nimellisleveys:
100 mm
Virtaus:
95 m³/h
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
seinäkanava
Keskilämpötila:
-20...40 °C
Nimellisjännite:
230 V
Verkkotaajuus:
50 Hz
Pyörimisnopeus:
2400 1/min
Nimellisvirta:
0.035 A


