VESALA - Etäisyysmittari - PK2 Porauskohdistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paikantamisen enimmäissyvyys - 150 cm
Soveltuu jännitetyöhön - kyllä
Soveltuu puun paikannukseen - ei
Soveltuu metallin paikannukseen - ei
Soveltuu muovin paikannukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091523
Sähkönumero
6709152
Toimittajan tuotenumero
PK2
Tukkuerä
1
Paikantamisen enimmäissyvyys:
150 cm
Soveltuu jännitetyöhön:
kyllä
Soveltuu puun paikannukseen:
ei
Soveltuu metallin paikannukseen:
ei
Soveltuu muovin paikannukseen:
ei
Merkitsemissyvyys puu (maksimi):
1500 mm
Akustinen signaali:
ei
PK2 Porauskohdistin
Rakennus- ja saneeraustöissä on usein tarpeen porata reikiä seinien, lattioiden ja muiden rakenteiden läpi tarkasti oikeaan kohtaan. PK2-porauskohdistimen avulla hankalat mittaukset ja koereikien poraamiset voi unohtaa. PK2 koostuu PKT2-lähettimestä ja PKR2-vastaanottimesta.
PK2:ta käytetään niin, että lähetin kiinnitetään esim. tarramassalla haluttuun porauskohtaan seinässä. Vastaava kohta etsitään seinän toisella puolella vastaanottimen avulla. PKR2-vastaanottimen nuolimerkkivalot näyttävät mihin suuntaan laitetta pitää liikuttaa, jotta oikea kohdistus löytyy. Merkkiäänen korkeus nousee kun oikeaa kohtaa lähestytään, samalla etäisyyslukema tarkentuu. Vihreät merkkivalot syttyvät kun oikea kohta on löytynyt.
Kohdistus toimii jopa 130cm etäisyydeltä. Porausten lisäksi PK2 soveltuu moniin muihin tehtäviin, joissa tietty piste pitää saada paikannettua seinän tai muun rakenteen läpi.
PKT2-lähettimessä on automaattinen metallinilmaisin, joka varoittaa jos laitteen alla on metallia. Vastaavasti vaihtojännitteen ilmaisin varoittaa, jos lähettyvillä on sähkökenttä, jonka aikaansaa esim. porauskohdan lähellä piilossa oleva jännitteellinen vaihtosähköjohto.
Perusvarustukseen kuuluu PKT2 lähetin (sis. paristot), PKR2 vastaanotin (sis. paristot), käyttöohje, tarramassapakkaus, liukutassut (huopaa, 4 kpl) sekä kätevä kanto- ja säilytyslaukku. Lähetin ja vastaanotin ovat kooltaan 172 x 75 x 28mm ja painoltaan 210g ja 230g (sis. paristot).
PK2 on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.


