VESALA - Kaapelinhakulaite - C.A.T4+ Kaapelinhakulaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - ei
Kaapelinpaikannustoiminto - kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus - ei
Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä
Lähetysteho - 10 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6731001
Toimittajan tuotenumero
CAT4+
Tukkuerä
1
Lähetin:
ei
Kaapelinpaikannustoiminto:
kyllä
Kaapelin vaippavian paikannus:
ei
Merkinnänpaikannustoiminto:
kyllä
Lähetysteho:
10 W
Vastaanotin:
kyllä
Tarvikkeilla:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
Liityntäpihdit:
ei
C.A.T4+ metric, kaapelinhakulaite syvyysnäytöllä 50 Hz taajuusalueelle
C.A.T4+ on helppokäyttöinen ja luotettava kaapelinhakulaite.
Neljä eri hakutoimintoa:
• P ”Power” havaitsee vaihtovirran synnyttämän magneettikentän kaapelista
• R ”Radio” havaitsee kaapelissa matalien radiotaajuuksien värähtelyn
• G ”Generator” hakee kaapeliin syötettyä 33 kHz:n paikannussignaalia
• A ”Avoidance” on ns. sekahaku, joka käyttää kaikkia kolmea hakutoimintoa yhtä aikaa
Viuhkanäyttö pitää maksimiarvon hetken näkyvissä, joka helpottaa kaapelin tarkkaa paikantamista. Generator-tilassa voidaan mitata haettavan kaapelin syvyys.
Irrotettava kaiutin voidaan tuoda lähemmäksi käyttäjää meluisissa hakuolosuhteissa. Suuret mekaaniset kytkimet ovat luotettavat ja käytännölliset työmaaolosuhteissa.
Genny lähettimen teho max 10W.
CAT4+ vastaanotin pelkästään ei sisällä hauenleukajohtoja, ne toimitetaan lähettimen kanssa.
C.A.T4+ on helppokäyttöinen ja luotettava kaapelinhakulaite.
Neljä eri hakutoimintoa:
• P ”Power” havaitsee vaihtovirran synnyttämän magneettikentän kaapelista
• R ”Radio” havaitsee kaapelissa matalien radiotaajuuksien värähtelyn
• G ”Generator” hakee kaapeliin syötettyä 33 kHz:n paikannussignaalia
• A ”Avoidance” on ns. sekahaku, joka käyttää kaikkia kolmea hakutoimintoa yhtä aikaa
Viuhkanäyttö pitää maksimiarvon hetken näkyvissä, joka helpottaa kaapelin tarkkaa paikantamista. Generator-tilassa voidaan mitata haettavan kaapelin syvyys.
Irrotettava kaiutin voidaan tuoda lähemmäksi käyttäjää meluisissa hakuolosuhteissa. Suuret mekaaniset kytkimet ovat luotettavat ja käytännölliset työmaaolosuhteissa.
Genny lähettimen teho max 10W.
CAT4+ vastaanotin pelkästään ei sisällä hauenleukajohtoja, ne toimitetaan lähettimen kanssa.


