VESALA - Kaapelinhakulaite - CL43-PB Pienoishakulaite

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091578

Sähkönumero

6709157

Toimittajan tuotenumero

CL43-PB

Tukkuerä

1

CL43-PB Kaapelinhakulaitteen vastaanotin

CL43-PB Pienoishakulaite

CL43 on edullinen ja helppokäyttöinen johtimien, kaapeleiden sekä lähetinsondien hakulaite. CL43:lla voi seurata ja paikantaa maakaapeleita ja putkilähetinsondeja useiden metrien syvyydestä. Sisätiloissa sen avulla voidaan etsiä esim. lattialämmityskaapeleita ja johtimia seinien sisältä.

CL43-vastaanottimen käyttöliittymässä on vain kaksi painiketta ja 13 led-merkkivaloa. Äänimerkkejä varten on sisäänrakennettu kaiutin. Antennien vaihtaminen ja irrottaminen on helppoa, minkä ansiosta laite sopii vaikka taskuun.

CL43-vastaanotin tukee 33kHz:n taajuutta, joka on yhteensopiva Vesalan lähettimien ja sondien (putkilähettimien) sekä monien muiden valmistajien hakulaitteiden kanssa. Vesalan oma CL43:n kanssa yhteensopiva 33kHz lähetin on SG33 (Snro 6709174). Täydellinen hakulaitteisto, jossa on sekä SG33-lähetin että CL43-vastaanotin, on tyypiltään CT33 (Snro 6709164).

Tuotekoodin CL43-PB varustus on tarkoitettu erityisesti metalliputkien ja niiden tukosten etsimiseen 512Hz taajuudella. Varustus sisältää CL43-vastaanottimen paristoineen, 512Hz:lle yhteensopivan SA05-sauva-antennin (vihreä) sekä kantolaukun ja käyttöohjeen. Perusvarustuksen lisäksi tarvittava Vesalan lähetinsondi on PL18-05 (Snro 6709155) tai PL42-05 (Snro 6709165). Myös muiden valmistajien 512Hz sondeja voidaan käyttää.

33kHz:llä toimivan kokoonpanon tuotekoodi on CL43-PA ja sen Snro on 6709156.

CL43-laitteistoa voi koska tahansa täydentää monilla lisävarusteilla, kuten 6mm, 9mm tai 18mm putkilähetinsondeilla tai lähityöskentelyyn sopivalla LA43-antennilla (ks. oheinen valokuva laukusta ja sen sisällöstä erilaisilla lisävarusteilla). Tiedot lisävarusteista löytyvät CL43:n tuote-esitteestä.

CL43 on kehitetty ja valmistettu Suomessa.